›

CAVO FS18OR18 450/750V 3 G 2,5 MARRONE

Cod. Rexel 0FS18-3G2,5S
Cod. Produttore 0FS18-3G2,5S

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 3 G
  • Colore: Marrone
  • Serie: FS18OR18
  • Isolamento: Alta qualità
  • Resistenza: Superiore
  • Montaggio: Semplice e veloce

Descrizione del prodotto

Il prodotto rappresenta un'eccellenza nel campo dei materiali elettrici, progettato per garantire prestazioni ottimali e affidabilità in ogni applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni, assicurando un montaggio semplice e veloce. Grazie al design innovativo, questo prodotto non solo soddisfa le esigenze funzionali ma si integra perfettamente in qualsiasi contesto estetico. Con una gamma di colori disponibili, è possibile scegliere la variante che meglio si adatta alle proprie preferenze. Le caratteristiche tecniche avanzate assicurano una prestazione sicura e costante, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto rappresenta un'eccellenza nel campo dei materiali elettrici, progettato per garantire prestazioni ottimali e affidabilità in ogni applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza superiore e una lunga durata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua versatilità lo rende adatto a diverse installazioni, assicurando un montaggio semplice e veloce. Grazie al design innovativo, questo prodotto non solo soddisfa le esigenze funzionali ma si integra perfettamente in qualsiasi contesto estetico. Con una gamma di colori disponibili, è possibile scegliere la variante che meglio si adatta alle proprie preferenze. Le caratteristiche tecniche avanzate assicurano una prestazione sicura e costante, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FS18OR18 450/750V 3 G 2,5 MARRONE