Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-2X2,5M
Cod. Produttore
P4802250380

Informazioni di prodotto

Cavi progettati per garantire sicurezza e conformità normativa in impianti elettrici civili e industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione della produzione e diffusione di fumo e fuoco in caso di incendio
  • Affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici residenziali e industriali
  • Adatto a molteplici ambienti, inclusi quadri elettrici e fiere
Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici. Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile