›

CAVO FS18OR18 300/500V 7 X 1 MARRONE

Cod. Rexel 0FS18-7X1S
Cod. Produttore 0FS18-7X1S

Informazioni principali

  • Serie: FS18OR18 Repero
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Conduttori: 7 x 1 mm² rame flessibile
  • Isolante: PVC qualità S18
  • Guaina esterna: PVC qualità R18 marrone
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -15°C
  • Grado protezione: Classe Cca-s3,d1,a3 CPR

Descrizione del prodotto

Il cavo FS18OR18 è progettato per applicazioni elettriche di alta qualità, con una tensione nominale di 300/500V. Questo cavo è composto da sette conduttori di sezione 1 mm², tutti di colore marrone, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici dove è richiesta una buona conduttività e resistenza. La costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, mentre la sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua conformità alle normative di sicurezza, il cavo rappresenta una scelta sicura per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. La sua applicazione è versatile, adatta sia per impianti fissi che mobili, assicurando prestazioni affidabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo FS18OR18 è progettato per applicazioni elettriche di alta qualità, con una tensione nominale di 300/500V. Questo cavo è composto da sette conduttori di sezione 1 mm², tutti di colore marrone, rendendolo ideale per l'uso in impianti elettrici dove è richiesta una buona conduttività e resistenza. La costruzione robusta garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, mentre la sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti. Grazie alla sua conformità alle normative di sicurezza, il cavo rappresenta una scelta sicura per l'installazione di sistemi elettrici in ambienti residenziali e commerciali. La sua applicazione è versatile, adatta sia per impianti fissi che mobili, assicurando prestazioni affidabili e durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FS18OR18 300/500V 7 X 1 MARRONE