Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-7G2,5B
Cod. Produttore
011291007240572

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 300/500V 7 G 2,5 marrone, ideale per alimentazioni elettriche in edilizia e industria.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza e qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Limitazione della produzione e diffusione di fuoco e fumo
  • Maggiore sicurezza in ambienti residenziali e industriali
  • Affidabilità e durata nel tempo
Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici. Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

7

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile