Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /

Cod. Rexel
0FS18-7G1B
Cod. Produttore
011311007190566

Informazioni di prodotto

Cavo di alimentazione ideale per installazioni permanenti, garantisce sicurezza e conformità CPR.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie alla struttura flessibile
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con diversi ambienti di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Limitata produzione e diffusione di fumo e fuoco
  • Maggiore sicurezza in ambienti residenziali e industriali
  • Risparmio energetico grazie all’efficienza del cavo

Documentazione tecnica

Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici. Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

7

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs18Or18 300/500V 7 G 1 Marrone