Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-7G1,5B
Cod. Produttore
011311007220566

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 300/500V 7 G 1,5 marrone, ideale per alimentazioni elettriche in edilizia e industria, conforme CPR per sicurezza antincendio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura flessibile
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Compatibilità con diversi impianti civili e industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio limitando fumo e fiamme
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Conformità alle normative vigenti
Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici. Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

7

sezione del conduttore

1,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile