Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /

Cod. Rexel
0FS18-5X1M
Cod. Produttore
P5005150380

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 300/500V 5 x 1 marrone, ideale per installazioni fisse con elevata sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida posa grazie ai conduttori flessibili
  • Isolamento in gomma elastomerica di qualità G18 per maggiore resistenza
  • Guaina termoplastica M16 con caratteristiche antincendio conformi CPR

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Affidabilità e durata nel tempo per impianti fissi
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FS18OR18 300/500V 5 X 1 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 5 X 1 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti