Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /

Cod. Rexel
0FS18-5G1M
Cod. Produttore
011311005190510

Informazioni di prodotto

Cavi progettati per garantire sicurezza e conformità normativa, ideali per installazioni elettriche in edilizia e industrie.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con quadri elettrici e diverse applicazioni civili e industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione della produzione di fumo e fuoco in caso di incendio
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
  • Affidabilità e sicurezza per impianti residenziali e industriali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

N

Euroclasse

Non Disciplinato CPR

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs18Or18 300/500V 5 G 1 Marrone

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m