Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-4G0,75M
Cod. Produttore
011311004140510

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 adatto per installazioni fisse con isolamento in gomma elastomerica e guaina termoplastica di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie ai conduttori flessibili
  • Materiali resistenti con elevata reazione al fuoco (CPR)
  • Adatto sia per cavi unipolari che multipolari

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso grazie all’isolamento di qualità
  • Durata prolungata nel tempo
  • Risparmio energetico derivante da materiali di alta qualità
CAVO FS18OR18 300/500V 4 G 0,75 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 4 G 0,75 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

0,75

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile