Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-3G0,5B
Cod. Produttore
FS18-3G0,5B
Descrizione del produttore: Cavo elettrico FS18 con tensione nominale di 300/500V, dotato di tre conduttori da 0,50 mm² ciascuno, rivestiti in materiale marrone. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per impieghi che richiedono un cavo flessibile e resistente, adatto a trasmettere corrente in modo efficiente in ambienti residenziali e industriali.

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

0,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo elettrico FS18 300/500V 3 conduttori 0,50 mm² marrone per installazioni residenziali e industriali