›

CAVO FS18OR18 300/500V 24 G 1 MARRONE

Cod. Rexel 0FS18-24G1S
Cod. Produttore 0FS18-24G1S

Informazioni principali

  • Serie: Repero
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -15°C
  • Sforzo max trazione: 50 N/mm²
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC qualità R18
  • Conduttore: Rame flessibile classe 5

Descrizione del prodotto

Il cavo FS18OR18 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300/500V, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta, con una sezione di 24 G, offre una resistenza eccellente, rendendolo adatto per una vasta gamma di utilizzi. Il colore marrone del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. La versatilità di questo cavo lo rende un componente essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, il FS18OR18 rappresenta una scelta sicura e durevole per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS18OR18 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300/500V, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta, con una sezione di 24 G, offre una resistenza eccellente, rendendolo adatto per una vasta gamma di utilizzi. Il colore marrone del cavo non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. La versatilità di questo cavo lo rende un componente essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, il FS18OR18 rappresenta una scelta sicura e durevole per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FS18OR18 300/500V 24 G 1 MARRONE