Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-19G0,5M
Cod. Produttore
011311019100510

Informazioni di prodotto

Il cavo FS18OR18 garantisce prestazioni affidabili e installazione efficiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di identificazione grazie al colore marrone
  • Struttura flessibile a 19 fili per una posa rapida
  • Materiale resistente per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e gestione efficiente dell’energia
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali e commerciali
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità
Il cavo FS18OR18 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica. Con una tensione nominale di 300/500V, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura a 19 fili di 0,5 mm² è realizzata in materiale resistente, che assicura una lunga durata e prestazioni affidabili. Il colore marrone del cavo non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti che richiedono una gestione sicura e efficiente dell'energia elettrica, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio robuste e performanti. La sua versatilità lo rende adatto a vari tipi di installazioni elettriche, contribuendo a soddisfare le esigenze di diversi settori. Descrizione del produttore: Il cavo FS18OR18 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica. Con una tensione nominale di 300/500V, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura a 19 fili di 0,5 mm² è realizzata in materiale resistente, che assicura una lunga durata e prestazioni affidabili. Il colore marrone del cavo non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti che richiedono una gestione sicura e efficiente dell'energia elettrica, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di cablaggio robuste e performanti. La sua versatilità lo rende adatto a vari tipi di installazioni elettriche, contribuendo a soddisfare le esigenze di diversi settori.

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

19

sezione del conduttore

0,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile