Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /

Cod. Rexel
0FS18-19G0,5B
Cod. Produttore
011311019100570

Informazioni di prodotto

Il cavo FS18OR18 offre una soluzione affidabile e conforme alle normative CPR per installazioni fisse di energia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Conduttori flessibili per una posa semplice e rapida
  • Isolamento in gomma elastomerica di qualità per facilità di manipolazione
  • Disponibile in versioni unipolari e multipolari per diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata CPR
  • Affidabilità nel tempo con materiali resistenti e durevoli
  • Risparmio energetico garantito da materiali di alta qualità
CAVO FS18OR18 300/500V 19 G 0,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 19 G 0,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

19

sezione del conduttore

0,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs18Or18 300/500V 19 G 0,5 Marrone