Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /

Cod. Rexel
0FS18-16G0,5M
Cod. Produttore
011311016100510

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 300/500V con isolamento in gomma elastomerica G18 e guaina termoplastica M16, conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile posa grazie ai conduttori flessibili
  • Installazione rapida e sicura per impianti fissi
  • Adatto a diverse configurazioni, unipolare o multipolare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico garantito da materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FS18OR18 300/500V 16 G 0,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 16 G 0,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

16

sezione del conduttore

0,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs18Or18 300/500V 16 G 0,5 Marrone