› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FS18

Cavo Fs18Or18 300/500V 14 G 1 Marrone

Cod. Rexel 0FS18-14G1M
Cod. Produttore 011311014190510

Informazioni principali

  • Serie: Repero
  • Tensione nominale: 300/500 V - 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Isolante: PVC qualità S18
  • Guaina esterna: PVC qualità R18
  • Conduttore: Rame flessibile classe 5
  • Protezione CPR: Cca-s3,d1,a3
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

CAVO FS18OR18 300/500V 14 G 1 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 14 G 1 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Fs18Or18 300/500V 14 G 1 Marrone