›

CAVO FS18OR18 300/500V 14 G 1 MARRONE

Cod. Rexel 0FS18-14G1S
Cod. Produttore 0FS18-14G1S
Cod. EAN 8032877403709

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 300/500 V - 450/750 V
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -15°C
  • Temperatura max corto circuito: 160°C
  • Sforzo massimo trazione: 50 N/mm²
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno
  • Colore guaina: Marrone
  • Serie: Repero

Descrizione del prodotto

Il cavo FS18OR18 è progettato per garantire un'eccellente performance in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300/500V, questo cavo di colore marrone è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e affidabilità. La sezione del cavo è di 14 AWG, rendendolo ideale per una vasta gamma di installazioni elettriche, inclusi impianti domestici e industriali. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, garantendo una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, il cavo FS18OR18 si adatta perfettamente a diverse esigenze di cablaggio, offrendo prestazioni superiori e sicurezza in ogni applicazione. Descrizione del produttore: Il cavo FS18OR18 è progettato per garantire un'eccellente performance in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300/500V, questo cavo di colore marrone è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e affidabilità. La sezione del cavo è di 14 AWG, rendendolo ideale per una vasta gamma di installazioni elettriche, inclusi impianti domestici e industriali. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, garantendo una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, il cavo FS18OR18 si adatta perfettamente a diverse esigenze di cablaggio, offrendo prestazioni superiori e sicurezza in ogni applicazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FS18OR18 300/500V 14 G 1 MARRONE