Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-14G0,5M
Cod. Produttore
011311014100510

Informazioni di prodotto

Il cavo FS18OR18 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza ottimale di 0,5 metri
  • Materiale flessibile e resistente per una posa rapida e duratura
  • Riduzione dei tempi di lavoro grazie alla sezione adatta e al rivestimento marrone

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito da una trasmissione efficiente della corrente
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Adatto a molteplici applicazioni, dal domestico all’industriale
Il cavo FS18OR18 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300/500V e una sezione di 14 G, questo cavo è ideale per una vasta gamma di utilizzi, dal settore industriale a quello domestico. La sua lunghezza di 0,5 metri lo rende perfetto per connessioni dirette senza sprechi. Realizzato in materiale di alta qualità, il cavo è caratterizzato da un rivestimento marrone che ne facilita l'integrazione in ambienti di lavoro e abitativi. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo FS18OR18 è resistente e duraturo, assicurando una trasmissione sicura e affidabile della corrente elettrica. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca un cavo affidabile e performante nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il cavo FS18OR18 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300/500V e una sezione di 14 G, questo cavo è ideale per una vasta gamma di utilizzi, dal settore industriale a quello domestico. La sua lunghezza di 0,5 metri lo rende perfetto per connessioni dirette senza sprechi. Realizzato in materiale di alta qualità, il cavo è caratterizzato da un rivestimento marrone che ne facilita l'integrazione in ambienti di lavoro e abitativi. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo FS18OR18 è resistente e duraturo, assicurando una trasmissione sicura e affidabile della corrente elettrica. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca un cavo affidabile e performante nel campo dell'elettricità.

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

14

sezione del conduttore

0,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile