Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-14G0,5B
Cod. Produttore
011311014100570

Informazioni di prodotto

Il cavo FS18OR18 garantisce prestazioni affidabili e facilità di utilizzo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie alla lunghezza compatta di 0,5 metri
  • Materiale resistente per una lunga durata
  • Colore marrone per un'identificazione rapida nei sistemi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima conduttività per un funzionamento efficiente
  • Affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche fino a 500V
  • Risparmio energetico grazie a materiali di qualità
Il cavo FS18OR18 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 300/500V. Realizzato in materiale resistente, presenta un conduttore di dimensione 14 AWG e una lunghezza di 0,5 metri, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi nel settore elettrico. Il suo colore marrone non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività elettrica, contribuendo a un funzionamento efficiente e sicuro dei dispositivi collegati. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS18OR18 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 300/500V. Realizzato in materiale resistente, presenta un conduttore di dimensione 14 AWG e una lunghezza di 0,5 metri, rendendolo ideale per una varietà di utilizzi nel settore elettrico. Il suo colore marrone non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività elettrica, contribuendo a un funzionamento efficiente e sicuro dei dispositivi collegati. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni nel cablaggio elettrico.

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

14

sezione del conduttore

0,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile