› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FS18

Cavo Fs18Or18 300/500V 12 G 1 Marrone

Cod. Rexel 0FS18-12G1M
Cod. Produttore 011311012190510

Informazioni principali

  • Serie: Repero
  • Tensione nominale: 300/500 V - 450/750 V
  • Isolante: PVC qualità S18
  • Guaina: PVC qualità R18, marrone
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -15°C
  • Portata corrente max: 30 A a 30°C
  • Classe CPR: Cca-s3,d1,a3

Descrizione del prodotto

CAVO FS18OR18 300/500V 12 G 1 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 12 G 1 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.
Cavo Fs18Or18 300/500V 12 G 1 Marrone