›

CAVO FS18OR18 300/500V 12 G 1 MA SPEZZ.

Cod. Rexel 0FS18-12G1S
Cod. Produttore 0FS18-12G1S
Cod. EAN 8032877404409

Informazioni principali

  • Serie: FS18OR18 Repero
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: PVC qualità S18
  • Guaina: PVC qualità R18, marrone
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Protezione: CPR Cca-s3,d1,a3
  • Raggio minimo curvatura: 4x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo FS18OR18 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche e industriali. Con una tensione nominale di 300/500V e una configurazione di 12 conduttori da 1 mm, questo cavo offre un'eccellente conduzione elettrica e resistenza all'usura. La sua costruzione robusta lo rende ideale per utilizzi in ambienti dove è richiesta una protezione aggiuntiva contro le sollecitazioni meccaniche e chimiche. La flessibilità e la facilità di installazione sono ulteriori punti di forza, permettendo un'installazione rapida e sicura. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, il cavo FS18OR18 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e qualità nei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FS18OR18 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche e industriali. Con una tensione nominale di 300/500V e una configurazione di 12 conduttori da 1 mm, questo cavo offre un'eccellente conduzione elettrica e resistenza all'usura. La sua costruzione robusta lo rende ideale per utilizzi in ambienti dove è richiesta una protezione aggiuntiva contro le sollecitazioni meccaniche e chimiche. La flessibilità e la facilità di installazione sono ulteriori punti di forza, permettendo un'installazione rapida e sicura. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, il cavo FS18OR18 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e qualità nei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO FS18OR18 300/500V 12 G 1 MA SPEZZ.