›

CAVO FS18OR18 300/500V 12 G 1,5 MARRONE

Cod. Rexel 0FS18-12G1,5M
Cod. Produttore 011291012220510

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 12 G
  • Isolamento: gomma elastomerica G18
  • Guaina: termoplastica M16
  • Colore: marrone
  • Tipo posa: fissa
  • Serie: FS18OR18

Descrizione del prodotto

CAVO FS18OR18 300/500V 12 G 1,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 12 G 1,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.
CAVO FS18OR18 300/500V 12 G 1,5 MARRONE