Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /

Cod. Rexel
0FS18-12G0,5B
Cod. Produttore
011311012100570

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 300/500V con isolamento in gomma elastomerica e guaina termoplastica, progettato per installazioni fisse con elevata sicurezza antincendio.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile da posare grazie alla flessibilità dei conduttori
  • Riduce i tempi di installazione
  • Disponibile in versione unipolare e multipolare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima resistenza al fuoco secondo il CPR
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso continuo
  • Adatto per impianti a bassa tensione fino a 500V
CAVO FS18OR18 300/500V 12 G 0,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 12 G 0,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Cavo Colore 825

Marrone

Cavo Isolamento 826

300/500 V

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

12

sezione del conduttore

0,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs18Or18 300/500V 12 G 0,5 Marrone