›

CAVO FS18OR18 300/500V 10 G 1,5 MARRONE

Cod. Rexel 0FS18-10G1,5M
Cod. Produttore 011291010220510

Informazioni principali

  • Serie: FS18OR18
  • Tensione nominale: 300/500V
  • Numero conduttori: 10 G
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Colore: Marrone
  • Isolamento: Alta sicurezza
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Flessibilità: Facile installazione

Descrizione del prodotto

Il cavo FS18OR18 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300/500V, questo cavo da 10 conduttori da 1,5 mm² è realizzato con materiali resistenti e durevoli, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il suo colore marrone non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e una bassa resistenza elettrica. La flessibilità del cavo lo rende facile da maneggiare e installare, mentre le sue caratteristiche di isolamento garantiscono la sicurezza necessaria per qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS18OR18 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 300/500V, questo cavo da 10 conduttori da 1,5 mm² è realizzato con materiali resistenti e durevoli, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il suo colore marrone non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante le installazioni. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e una bassa resistenza elettrica. La flessibilità del cavo lo rende facile da maneggiare e installare, mentre le sue caratteristiche di isolamento garantiscono la sicurezza necessaria per qualsiasi progetto elettrico.
CAVO FS18OR18 300/500V 10 G 1,5 MARRONE