Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-10G0,75B
Cod. Produttore
011311010140566

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 per energia, progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità dei conduttori
  • Risparmio di tempo nella posa fissa
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza antincendio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in gomma elastomerica di alta qualità per durata nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
CAVO FS18OR18 300/500V 10 G 0,75 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 10 G 0,75 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

10

sezione del conduttore

0,75

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo energia FS18OR18 10G 0,75 mm² gomma elastomerica posa fissa CPR