Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS18 /

Cod. Rexel
0FS18-5X1B
Cod. Produttore
P5005150311

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 300/400V 5 x 1 marrone, ideale per installazioni fisse con elevata sicurezza e qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie ai conduttori flessibili
  • Risparmio di tempo nella posa
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in gomma elastomerica di qualità per durabilità
  • Buona resistenza al fuoco
  • Efficienza energetica garantita da materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

CAVO FS18OR18 300/400V 5 X 1 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/400V 5 X 1 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

1

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti