Prodotti /

Cod. Rexel
0FS18-19G2,5B
Cod. Produttore
011291019240572

Informazioni di prodotto

Cavo FS18OR18 ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di posa grazie ai conduttori flessibili
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Materiali di alta qualità conformi al CPR

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con isolamento in gomma elastomerica
  • Resistenza al fuoco migliorata
  • Affidabilità e durata nel tempo
CAVO FS18OR18 300/500V 19 G 2,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare. Descrizione del produttore: CAVO FS18OR18 300/500V 19 G 2,5 MARRONECavo per energia, isolato in gomma elastomerica di qualità G18, sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Cavo con conduttori flessibili per posa fissa. Disponibile sia unipolare che multipolare.

Tag

fs18or4g4

numero di conduttori

19

sezione del conduttore

2,5

Tipo cavo

FS18

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

MA

Descrizione Colore

Marrone

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

3

Tensione Isolamento Cavo

300/500 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo FS18OR18 19 G 2,5 mm² gomma elastomerica flessibile per energia posa fissa