Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X95BSB
Cod. Produttore
P9001700290

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750V 1X95 con isolamento in PVC di alta qualità, ideale per installazioni permanenti conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’isolamento flessibile
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Conformità normativa garantita, riducendo rischi di non conformità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Efficienza energetica grazie all’isolamento di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750V 1X95 RAL5010 BL BCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X95 RAL5010 BL BCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

95

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Indice confezionamento

B

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X95 Ral5010 Bl B