Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X70BLB
Cod. Produttore
011280001410266
Cod. EAN
8032877409183

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 garantisce prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile identificazione grazie alla colorazione blu RAL 5015
  • Installazione rapida e semplice in impianti industriali e commerciali
  • Materiali di alta qualità per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conduzione elettrica affidabile con tensione nominale 450/750V
  • Resistenza a diverse condizioni ambientali
  • Risparmio energetico derivante da una migliore efficienza del cavo

Documentazione tecnica

Il cavo FS17 è progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750V. Questo cavo monofilo di sezione 1X70 offre una conduzione elettrica affidabile, ideale per impianti industriali e commerciali. La sua colorazione blu RAL 5015 non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione all'interno di sistemi complessi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo garantisce resistenza e durabilità, rendendolo adatto a diverse condizioni ambientali. È un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per un'ampia gamma di applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750V. Questo cavo monofilo di sezione 1X70 offre una conduzione elettrica affidabile, ideale per impianti industriali e commerciali. La sua colorazione blu RAL 5015 non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione all'interno di sistemi complessi. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo garantisce resistenza e durabilità, rendendolo adatto a diverse condizioni ambientali. È un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

70

Imballo

Bobina

colore

Blu

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile