›

CAVO FS17 450/750V 1X6 NE FUSTO 2000

Cod. Rexel 0FS17-1X6NEF2
Cod. Produttore 011280001270145

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X6 mm²
  • Lunghezza fusto: 2000 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Robustezza: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Serie: FS17

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X6NEF2 è progettato per garantire una performance eccellente in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1X6 mm², questo cavo si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per installazioni che richiedono resistenza e sicurezza. La sua costruzione assicura una buona conduttività elettrica, rendendolo adatto a molteplici utilizzi nel settore industriale e commerciale. La lunghezza del fusto è di 2000 mm, offrendo flessibilità e versatilità durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e durata, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro impegnative. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X6NEF2 è progettato per garantire una performance eccellente in applicazioni elettriche ad alta tensione. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1X6 mm², questo cavo si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per installazioni che richiedono resistenza e sicurezza. La sua costruzione assicura una buona conduttività elettrica, rendendolo adatto a molteplici utilizzi nel settore industriale e commerciale. La lunghezza del fusto è di 2000 mm, offrendo flessibilità e versatilità durante l'installazione. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e durata, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro impegnative.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Fusto 2000 mt 2000

CAVO FS17 450/750V 1X6 NE FUSTO 2000