›

Cavo FS17 450/750V 1X6 rame blu RAL5015 per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel 0FS17-1X6BLF
Cod. Produttore 011300001270240
Cod. EAN 8032877382776

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Conduttore: rame flessibile classe 5
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Classe reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Raggio minimo curvatura: 4 x diametro esterno

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 450/750V 1X6 BLU RAL5015 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza e sicurezza. Il suo conduttore in rame offre una conducibilità eccezionale, mentre la guaina blu RAL5015 non solo conferisce un aspetto distintivo, ma fornisce anche protezione contro agenti esterni e usura. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando un funzionamento ottimale in qualsiasi sistema elettrico. La robustezza e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono una lunga durata e un'affidabilità senza pari, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 450/750V 1X6 BLU RAL5015 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza e sicurezza. Il suo conduttore in rame offre una conducibilità eccezionale, mentre la guaina blu RAL5015 non solo conferisce un aspetto distintivo, ma fornisce anche protezione contro agenti esterni e usura. La versatilità di questo cavo lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, assicurando un funzionamento ottimale in qualsiasi sistema elettrico. La robustezza e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono una lunga durata e un'affidabilità senza pari, rendendolo una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Fusto

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo FS17 450/750V 1X6 rame blu RAL5015 per installazioni elettriche professionali