Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X6ARM
Cod. Produttore
011300001270910
Cod. EAN
8009929765634

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750V 1X6 AR in matassa, ideale per installazioni elettriche permanenti con elevate prestazioni di sicurezza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di posa grazie alla matassa flessibile
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta resistenza e durata nel tempo
  • Ottima protezione contro il fuoco
  • Risparmio energetico garantito da isolamento di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750V 1X6 AR MATASSACavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X6 AR MATASSACavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

6

Imballo

Matassa

colore

Arancio

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

AR

Descrizione Colore

Arancione

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X6 Ar Matassa

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m