Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X50BLM
Cod. Produttore
011280001390210
Cod. EAN
8032877383285

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 450/750V con isolamento in PVC di alta qualità, ideale per installazioni sicure e conformi alle normative CPR.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Conformità alle normative di sicurezza antincendio CPR

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco migliorata
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750V 1X50 RAL5015 BL MCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X50 RAL5015 BL MCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

50

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X50 Ral5015 Bl M