Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X4BLF
Cod. Produttore
P9001301204
Cod. EAN
8032877382684

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750V 1X4 RAL5015 BL F 1500 offre una soluzione affidabile e conforme alle normative CPR per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da posare grazie alla flessibilità del materiale isolante in PVC
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con impianti permanenti sotto 1kV

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X4 RAL5015 BL F 1500Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Fusto

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X4 Ral5015 Bl F 1500

€ 0,6601 x 1 m
(m) Quantità minima: 1500 m
Qta imballo: 1500 m