Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X4BSM
Cod. Produttore
011280001250410
Cod. EAN
8032877383810

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla sezione 1x4 mm² e copertura flessibile
  • Identificazione immediata con colore blu RAL 5010
  • Resistenza all’usura e ai graffi, riducendo manutenzioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività per un funzionamento sicuro ed efficiente
  • Conformità agli standard di qualità per massima sicurezza
  • Risparmio energetico grazie a materiali di alta qualità

Documentazione tecnica

Il cavo FS17, con una tensione nominale di 450/750V, è progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con un conduttore in rame di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 1x4 mm², ideale per installazioni che richiedono un'elevata conduttività e resistenza. La sua copertura è di colore blu RAL 5010, conferendo non solo un aspetto professionale ma anche una chiara identificazione durante l'installazione. La finitura opaca del cavo non solo migliora l'estetica, ma contribuisce anche a una maggiore resistenza all'usura e ai graffi. Questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove l'affidabilità e la sicurezza sono fondamentali. Conformità agli standard di qualità, il cavo FS17 è una scelta eccellente per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FS17, con una tensione nominale di 450/750V, è progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni elettriche. Realizzato con un conduttore in rame di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 1x4 mm², ideale per installazioni che richiedono un'elevata conduttività e resistenza. La sua copertura è di colore blu RAL 5010, conferendo non solo un aspetto professionale ma anche una chiara identificazione durante l'installazione. La finitura opaca del cavo non solo migliora l'estetica, ma contribuisce anche a una maggiore resistenza all'usura e ai graffi. Questo cavo è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove l'affidabilità e la sicurezza sono fondamentali. Conformità agli standard di qualità, il cavo FS17 è una scelta eccellente per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente delle apparecchiature elettriche.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FS17 450/750V 1X4 BS RAL5010 MAT

€ 0,7194 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m