Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X4BCM
Cod. Produttore
P9001302180

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750V 1X4 BC RAL5024 MAT offre affidabilità e conformità alle normative CPR, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla flessibilità e isolamento in PVC di qualità
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Conformità alle normative antincendio CPR

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla reazione al fuoco certificata
  • Affidabilità nel tempo per alimentazioni fino a 750V
  • Riduzione dei rischi legati a incendi elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X4 BC RAL5024 MATCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BC

Descrizione Colore

Blu Chiaro RAL5024

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X4 Bc Ral5024 Mat

€ 0,6601 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m