Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X4ARM
Cod. Produttore
011300001250910
Cod. EAN
8009929765238

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750V 1X4 AR MATASSA offre prestazioni affidabili e sicurezza certificata per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo nella posa e nel collegamento
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per una maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in PVC di alta qualità per durata e protezione
  • Caratteristiche di reazione al fuoco migliorate
  • Affidabilità energetica per impianti sicuri e duraturi

Documentazione tecnica

CAVO FS17 450/750V 1X4 AR MATASSACavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X4 AR MATASSACavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

4

Imballo

Matassa

colore

Arancio

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

AR

Descrizione Colore

Arancione

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X4 Ar Matassa

€ 0,7194 x 1 m
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m