Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X35BLM
Cod. Produttore
011280001370210
Cod. EAN
8032877382950

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 ideale per alimentazione elettrica sicura e conforme CPR.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità e protezione integrata
  • Risparmio di tempo con cavi adatti a installazioni fisse e protette

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione della produzione e diffusione di fumo e fuoco
  • Affidabilità e sicurezza per impianti fino a 1000 V in AC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

35

Imballo

Matassa

colore

Blu

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X35 Ral5015 Bl M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m