Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X25BLB
Cod. Produttore
011280001360266
Cod. EAN
8032877409718

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla sezione 1x25 mm²
  • Risparmio di tempo con materiali di alta qualità e durata
  • Rivestimento blu RAL 5015 per una rapida identificazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica e sicurezza con tensione nominale 450/750V
  • Affidabilità garantita in ambienti industriali e commerciali
  • Durata prolungata nel tempo, riducendo manutenzioni

Documentazione tecnica

Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1x25 mm², questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il suo rivestimento di colore blu RAL 5015 non solo offre un aspetto professionale, ma garantisce anche una buona visibilità e riconoscibilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per ogni installazione elettrica. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, contribuendo a soddisfare le esigenze di connessione e alimentazione in vari contesti. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1x25 mm², questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Il suo rivestimento di colore blu RAL 5015 non solo offre un aspetto professionale, ma garantisce anche una buona visibilità e riconoscibilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per ogni installazione elettrica. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, contribuendo a soddisfare le esigenze di connessione e alimentazione in vari contesti.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

25

Imballo

Bobina

colore

Blu

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile