Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X2,5ROM
Cod. Produttore
011280001241010
Cod. EAN
8032877383803

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 ideale per installazioni elettriche sicure e conformi CPR.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del cavo in matassa
  • Adatto per installazioni fisse e protette, riducendo tempi di posa
  • Compatibile con apparecchi d’illuminazione e dispositivi di comando

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione della produzione e diffusione di fumo e fuoco in caso di incendio
  • Alta sicurezza grazie alla conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)
  • Efficienza energetica garantita per tensioni fino a 1000 V in alternata
Descrizione del produttore: Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Matassa

colore

Rosso

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile