Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X2,5BSF
Cod. Produttore
P9001250204

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 garantisce prestazioni affidabili e conformità alle normative CPR, ideale per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di posa grazie all'isolamento in PVC flessibile
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Conformità ai requisiti di reazione al fuoco per maggior sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza grazie alla normativa CPR
  • Affidabilità nell'alimentazione elettrica fino a 450/750V
  • Durata e resistenza nel tempo
CAVO FS17 450/750V 1X2,50 RAL5010 BS FCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X2,50 RAL5010 BS FCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Fusto

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile