›

CAVO FS17 450/750V 1X2,50 MA FUSTO 3000

Cod. Rexel 0FS17-1X2,5MAF3
Cod. Produttore 011280001240545

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttore: 1x2,5 mm²
  • Isolamento: PVC qualità S17
  • Reazione al fuoco: CPR conforme
  • Lunghezza fusto: 3000 m
  • Tipo cavo: Energia
  • Serie: FS17
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750V 1X2,50 MA FUSTO 3000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X2,50 MA FUSTO 3000Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).
CAVO FS17 450/750V 1X2,50 MA FUSTO 3000