›

CAVO FS17 450/750V 1X2,5 RAL5015 BL B

Cod. Rexel 0FS17-1X2,5BLB
Cod. Produttore P9001251201
Cod. EAN 8009929762503

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X2,5 mm²
  • Isolamento: PVC qualità S17
  • Colore: RAL5015 Blu
  • Reazione al fuoco: Conforme CPR
  • Uso: Energia
  • Serie: FS17
  • Tipo: Cavo unipolare

Descrizione del prodotto

CAVO FS17 450/750V 1X2,5 RAL5015 BL BCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 450/750V 1X2,5 RAL5015 BL BCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

colore

Blu

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X2,5 RAL5015 BL B