›

CAVO FS17 450/750V 1X2,5 RAL5010 BS B

Cod. Rexel 0FS17-1X2,5BSB
Cod. Produttore P9001250201
Cod. EAN 8009929765108

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X2,5 mm²
  • Colore rivestimento: RAL5010 Blu
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Rigidità: Adatta all’installazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Robusto e sicuro
  • Serie: FS17

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire un'ottima prestazione in ambienti elettrici con una tensione nominale di 450/750V. Con una sezione di 1X2,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Il suo rivestimento di colore blu (RAL5010) non solo conferisce un aspetto professionale, ma è anche progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo FS17 offre una rigidità adeguata per un'installazione semplice e duratura. È particolarmente adatto per utilizzi in impianti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire la sicurezza e l'efficienza energetica. La sua costruzione robusta e la conformità agli standard di settore lo rendono una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire un'ottima prestazione in ambienti elettrici con una tensione nominale di 450/750V. Con una sezione di 1X2,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Il suo rivestimento di colore blu (RAL5010) non solo conferisce un aspetto professionale, ma è anche progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo FS17 offre una rigidità adeguata per un'installazione semplice e duratura. È particolarmente adatto per utilizzi in impianti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire la sicurezza e l'efficienza energetica. La sua costruzione robusta e la conformità agli standard di settore lo rendono una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X2,5 RAL5010 BS B