›

CAVO FS17 450/750V 1X150 RO B

Cod. Rexel 0FS17-1X150ROB
Cod. Produttore P9001800998

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 x 150 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Resistenza elettrica max: 0,129 ohm/km
  • Portata corrente a 30°C: 275 A
  • Classe reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche di alta qualità. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1X150 mm², questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza superiore agli agenti esterni, rendendolo adatto per installazioni in condizioni difficili. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono durata e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare e maneggiare, permettendo una rapida integrazione nei sistemi esistenti. La combinazione di prestazioni elevate e resistenza lo rende una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche di alta qualità. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1X150 mm², questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza superiore agli agenti esterni, rendendolo adatto per installazioni in condizioni difficili. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono durata e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare e maneggiare, permettendo una rapida integrazione nei sistemi esistenti. La combinazione di prestazioni elevate e resistenza lo rende una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

150

Imballo

Bobina

colore

Rosso

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X150 RO B