›

CAVO FS17 450/750V 1X150 RAL5015 BL B

Cod. Rexel 0FS17-1X150BLB
Cod. Produttore P9001801298

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1X150 mm²
  • Isolamento: PVC qualità S17
  • Conduttore: rame rosso classe 5
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Portata corrente: 275 A a 30°C
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3

Descrizione del prodotto

Il cavo 0FS17-1X150BLB è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche ad alta tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta resistenza e una lunga durata nel tempo. Con una tensione nominale di 450/750V, è ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali. Il suo conduttore in rame garantisce un'elevata conducibilità elettrica, mentre l'isolamento in PVC assicura protezione contro l'umidità e le sostanze chimiche. La colorazione RAL5015 di questo cavo non è solo estetica, ma contribuisce anche a una facile identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 1X150 mm², è perfetto per applicazioni che richiedono una notevole capacità di trasporto di corrente. Questo cavo è una scelta affidabile per chi cerca soluzioni di qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo 0FS17-1X150BLB è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche ad alta tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta resistenza e una lunga durata nel tempo. Con una tensione nominale di 450/750V, è ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali. Il suo conduttore in rame garantisce un'elevata conducibilità elettrica, mentre l'isolamento in PVC assicura protezione contro l'umidità e le sostanze chimiche. La colorazione RAL5015 di questo cavo non è solo estetica, ma contribuisce anche a una facile identificazione durante l'installazione. Con una sezione di 1X150 mm², è perfetto per applicazioni che richiedono una notevole capacità di trasporto di corrente. Questo cavo è una scelta affidabile per chi cerca soluzioni di qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

150

Imballo

Bobina

colore

Blu

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X150 RAL5015 BL B