›

CAVO FS17 450/750V 1X150 RAL5010 BS B

Cod. Rexel 0FS17-1X150BSB
Cod. Produttore P9001800298

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1X150 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Portata corrente: 275 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1X150 mm², questo cavo offre prestazioni elevate e affidabilità. Il suo rivestimento di colore blu RAL 5010 non solo conferisce un aspetto professionale, ma aumenta anche la visibilità in installazioni complesse. La robustezza del materiale assicura una protezione efficace contro usura e agenti esterni, rendendolo adatto a installazioni sia interne che esterne. Grazie alla sua versatilità, il cavo FS17 è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e durature. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1X150 mm², questo cavo offre prestazioni elevate e affidabilità. Il suo rivestimento di colore blu RAL 5010 non solo conferisce un aspetto professionale, ma aumenta anche la visibilità in installazioni complesse. La robustezza del materiale assicura una protezione efficace contro usura e agenti esterni, rendendolo adatto a installazioni sia interne che esterne. Grazie alla sua versatilità, il cavo FS17 è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di cablaggio sicure e durature.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

150

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X150 RAL5010 BS B