›

CAVO FS17 450/750V 1X150 GR B

Cod. Rexel 0FS17-1X150GRB
Cod. Produttore P9001800598

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x150 mm²
  • Materiale conduttore: rame rosso classe 5
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche a bassa tensione. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1x150 mm², questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale all'usura e alle condizioni ambientali difficili, rendendolo una scelta eccellente per installazioni permanenti. La qualità dei materiali utilizzati offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze, garantendo un funzionamento sicuro e duraturo. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e durabilità, assicurando una fornitura elettrica costante e senza interruzioni. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche a bassa tensione. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1x150 mm², questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale all'usura e alle condizioni ambientali difficili, rendendolo una scelta eccellente per installazioni permanenti. La qualità dei materiali utilizzati offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le interferenze, garantendo un funzionamento sicuro e duraturo. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca efficienza e durabilità, assicurando una fornitura elettrica costante e senza interruzioni.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

150

Imballo

Bobina

colore

Grigio

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X150 GR B