›

CAVO FS17 450/750V 1X120 RAL5010 BS B

Cod. Rexel 0FS17-1X120BSB
Cod. Produttore P9001750298

Informazioni principali

  • Serie: FS17 Repero
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1x120 mm²
  • Isolante: PVC qualità S17
  • Temperatura max esercizio: 70°C
  • Temperatura min esercizio: -10°C
  • Classe reazione fuoco: Cca-s3,d1,a3
  • Portata corrente: 239 A a 30°C

Descrizione del prodotto

Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1x120 mm², questo cavo è ideale per impieghi che richiedono robustezza e affidabilità. La sua colorazione RAL 5010 conferisce un aspetto distintivo, mentre la costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale avere un prodotto che possa sostenere carichi elevati e resistere a condizioni operative gravose. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 è progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V e una sezione di 1x120 mm², questo cavo è ideale per impieghi che richiedono robustezza e affidabilità. La sua colorazione RAL 5010 conferisce un aspetto distintivo, mentre la costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale avere un prodotto che possa sostenere carichi elevati e resistere a condizioni operative gravose. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

120

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BL

Descrizione Colore

Blu RAL5015

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

CAVO FS17 450/750V 1X120 RAL5010 BS B