Prodotti /

Cod. Rexel
0FS17-1X10ROM
Cod. Produttore
011280001291010
Cod. EAN
8032877383865

Informazioni di prodotto

Il cavo FS17 450/750V 1X10 RO M offre affidabilità e prestazioni elevate per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie alla robusta costruzione
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Adatto a diverse condizioni ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e affidabilità
  • Efficienza nella conduzione elettrica
  • Durabilità e resistenza all'usura

Documentazione tecnica

Il cavo FS17 450/750V 1X10 RO M è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Con una tensione nominale di 450/750 volt, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale a condizioni ambientali variabili, rendendolo perfetto per utilizzi industriali e commerciali. La sezione di 10 mm² offre una conduzione elettrica efficiente, mentre il materiale di alta qualità impiegato nella sua fabbricazione garantisce durabilità e resistenza all'usura. Questo cavo è un'ottima scelta per chi cerca un componente elettrico affidabile e performante per le proprie installazioni. Descrizione del produttore: Il cavo FS17 450/750V 1X10 RO M è progettato per garantire prestazioni elevate in ambito elettrico. Con una tensione nominale di 450/750 volt, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale a condizioni ambientali variabili, rendendolo perfetto per utilizzi industriali e commerciali. La sezione di 10 mm² offre una conduzione elettrica efficiente, mentre il materiale di alta qualità impiegato nella sua fabbricazione garantisce durabilità e resistenza all'usura. Questo cavo è un'ottima scelta per chi cerca un componente elettrico affidabile e performante per le proprie installazioni.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Matassa

colore

Rosso

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

RS

Descrizione Colore

Rosso

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

CAVO FS17 450/750V 1X10 RO M

(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m