Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FS17 /

Cod. Rexel
0FS17-1X10BSM
Cod. Produttore
P9001400280

Informazioni di prodotto

Cavo FS17 1X10 RAL5010 con isolamento in PVC di qualità S17, conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), ideale per installazioni permanenti fino a 750V.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da posare grazie alla flessibilità del materiale
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Conformità alle normative CPR per sicurezza e qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO FS17 1X10 RAL5010 BS MCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FS17 1X10 RAL5010 BS MCavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Imballo

Matassa

Tipo cavo

FS17

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

BS

Descrizione Colore

Blu Scuro RAL5010

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

4

Tensione Isolamento Cavo

450/750 V

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fs17 450/750V 1X10 Ral5010 Bs M